工具の通販モノタロウ マイクロスコープ マイクロスコープの種類と特長

マイクロスコープの種類と特長

シェアする
この商品についてXでポストする
 
この商品についてFacebookでシェアする
 

マイクロスコープ

微細物の観察・検査に使用します。

マイクロスコープ
特長

印刷物の網点のチェック、塗装面の検査など肉眼では見えない物の検査・鑑定に使用します。イメージイラスト

使用方法について
使用方法について

ポケットマイクロスコープは、先端の透明アクリル部を対象物と垂直になるように手に持ち、前後に傾けてピントが合う角度で使います。

マイクロスコープ(スタンド式)

マイクロスコープ(スタンド式)
特長
  • 小型で携帯性に優れた卓上計測顕微鏡です。
  • ペンライト照明付です。
  • 表面の形状検査に使用します。

マイクロスコープ(LEDライト付)

顕微鏡
特長
  • LEDライト内蔵です。
  • 金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察などに使用します。
  • 用途の確認をしてタイプを選んでください。
  • 倍率(○○倍)を確認してください。<倍率の種類>    25倍・50倍・75倍・100倍など※倍率の高いものは焦点が合わせにくいので、選定には注意してください。
  • 有効視野(mm)を確認してください。

『顕微鏡』に関連するカテゴリ