透写台の特長とサイズ
透写台
ガラステーブルの内側からライトを照らし、図面や部品などを透写します。

特長
- テーブルを均一に明るく照らします。
- 図面をトレースしたり、コンピュータ基板や部品を
下からライトを当てることで欠損部を探し出します。 - LEDタイプと蛍光灯タイプがあります。
- 卓上型:A2サイズ~A1サイズがあります。
- 携帯型:A4~A3サイズが目安です。
- 脚付型:A2サイズ~A0サイズまで様々です。
透写台の寸法と原稿サイズ
| 透写原稿のサイズ | 透写台のタイプ | 透写面積 |
|---|---|---|
| A4(ヨコ297mm×タテ210mm) | 携帯型 | ヨコ420mm×タテ300mm |
| B4(ヨコ364mm×タテ257mm) | ||
| A3(ヨコ420mm×タテ297mm) | ||
| B3(ヨコ514mm×タテ364mm) | 卓上型・脚付型 | ヨコ600mm×タテ420mm |
| A2(ヨコ594mm×タテ420mm) | ||
| A1(ヨコ841mm×タテ594mm) | ヨコ900mm×タテ600mm | |
| A0(ヨコ1189mm×タテ841mm) | 脚付型 | ヨコ1190mm×タテ890mm |
※各メーカー毎に透写面積は異なります。
注意事項
長く使用するためには、表面に強い衝撃を与えないで丁寧に扱ってください。
湿気なども嫌いますので湿度の高いところは避けてください。
長く使用するためには、表面に強い衝撃を与えないで丁寧に扱ってください。
湿気なども嫌いますので湿度の高いところは避けてください。
A4判からA0判まで幅広いサイズがあるので、用途に応じてサイズを選んでください。
ココミテvol.2より転載