メタルソー切断機の特長
丸ノコで金属を切断する機械です。

特長
- 正確な寸法精度で切断できます。火花・粉じんがおきず、切断面に焼けが入りません。バリやカエリもほとんど発生しません。
- ターンテーブルを回転させることで角度切断もできます。
角度切断とは
上記の図のような切断です。
切断中は水溶性潤滑油を使用します。これにより刃物を冷却して刃物寿命を伸ばします。
メタルソーについて

特長
- メタルソーとは、金属製の丸ノコ刃のことです。切断機にセットして使用します。
- 丸棒・アングル・角パイプなど一般鋼材の切断に適しています。切断材に応じて、外径サイズ、ピッチの確認が必要です。
- 鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に使用します。

- 用途に合わせて切断能力とタイプ(機種)を選んでください。
- メタルソーの選定は機械本体にあった外径・厚み・内径・ピンホール(mm)を確認してください。
- 加工物の材質、大きさによってメタルソーの種類を選んでください。
※鉄鋼・非鉄のあらゆる金属切断に使用できます。
ココミテvol.2より転載