シャコ万力の種類と使い方
ワークの固定・保持作業に使用する工具です。
シャコ万力(バーコ型)

特長
- 溶接、穴あけ加工時のワークの保持・固定する工具です。
- 皿は首振り式なので少し角度が付いたワークでも保持固定することができます。
- スパナで締め付けできるものもあります。
シャコ万力(C型)

特長
- C型はバーコ型より奥行が深く、強度も高いタイプです。重量物の据付けに最適です。
使い方
●重なりの小さい物の締め付けは
しないでください。不安定になります。
しないでください。不安定になります。
●重なりを大きくして使用してください。
●長い物の固定にはシャコ万力を
2個以上使って確実に締めてください。
2個以上使って確実に締めてください。

- 最大口開き寸法(mm)とアゴの深さ(mm)を確認して作業に合った万力を選んでください。
- 口の開きサイズ(mm)を確認してください。
- ステンレスタイプもあります。
ココミテvol.2より転載