グラインダー用研削砥石の特長
卓上(両頭)グラインダーに取り付けて、主に金属を研削します。

特長
- 両頭グラインダー・ポータブルグラインダーを使用し、ワークを手で持って加工します。バリ取り、粗加工、工具の再研磨などで使用されます。
- 精密研削盤を使用し(研削専用の工作機械)各種部品の精密加工、金型部品加工などで使用されます。
ドレッサホルダ(ドレッサハンドル)

特長
- 切れなくなった砥石、両頭グラインダーなどで使う汎用研削砥石の目づまりや面が凸凹になった時の真円の回復や目づまりを取るための工具です。ドレッサ刃部をグラインダー砥石に当ててその摩擦によって簡単に砥石の平滑面の復活ができます。
確認
- 適合砥石のサイズ(mm)を確認してください。
(砥石目安サイズ:砥石径150~500mm)
注意事項ボラゾン砥石やダイヤモンド砥石には使用できません。
研削砥石の表示法
| 形状 | 縁型 | 寸 法 | 砥粒の材質 | 粒 度 | 結合度 | 組織 | 結合剤および 細分記号 |
最高使用 周速度(m/s) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 16 20 | 28 |
A B C D E F M N P |
外径×厚み×穴径 (D) (T) (H) |
A W A P A H A C G C 19A R G R T 6 A S A |
8 10 12 14 16 20 24 30 36 46 54 60 70 80 90 |
100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 2000 1500 |
2000 2500 3000 |
A B軟 C D K V軟 X Y Z |
0 1密 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11粗 12 13 14 |
V B R Mg E M P (細分記号は 砥石メーカーが 独自に決めてます) |
23 25 27 28 30 33 35 40 45 50 57 60 72 80 100 |
- ワーク材質に合った砥材・粒度(#)を選んでください。
- 使用機械に合ったサイズ(外径×厚み×穴径)(mm)を選んでください。
ココミテvol.2より転載