ベルト研磨材の種類と特長
エンドレスベルト(布製)
高速回転させて、物の表面を効率良く磨くベルト状(リング状)の研磨布です。

自動機(ベルトサンダー)のエンドレスベルトを回転させるホイールやプーリと呼ばれるローラー部に、張り具合(テンション)を一旦緩めて、ベルトを通してかけます。
寸法と粒度について

- ・寸法表記方法:
幅×周長(mm)

- ・粒度の種類
ロールペーパー(布製)

特長
必要な長さ分だけ次々と切って使用することができるので、研磨作業時の研磨ペーパー供給対応性、供給効率性が良いタイプです。一定の幅で大量に研磨ペーパーを必要とする現場に最適です。
確認
- 幅(mm)と粒度(#)を確認してください。
- シートペーパーを一定の幅にカットして沢山使用するのであれば、初めから一定の幅にカットされたロールペーパーが便利です。
ベルトサンダー用ペーパー

特長
小型サンダーの一般的代表的なサイズ
①10×330mm
②20×520mm
③30×540mmに対応したサイズがあります。
確認
- サンダーの取り付けベルト寸法(幅×周長)(mm)を確認してください。
- 粒度(#)を確認してください。
- エンドレスベルトを取り付けて回転させる研磨機(ベルトサンダー)の規格に応じたベルト寸法(幅×周長)(mm)を確認してください。
- 磨きたい粗さに応じた粒度(#)のベルトを選んでください。
- 磨く対象の素材によって、最適な基材や砥粒の種類があるのでメーカーと相談することをおすすめします。
ココミテvol.2より転載