気泡緩衝材の特長
機械や家具など幅広い用途での梱包で活躍する緩衝材です。

特長
- ポリエチレン製のため、カットして使用したり袋などの加工が容易です。
- 焼却時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。
- 軽量でクッション性に優れています。
気泡の種類
気泡寸法
| - | 粒径(mm) | 粒径(mm) |
|---|---|---|
| 一般品 | 10 | 3.5、4 |
| 小粒 | 7 | 2.5 |
| 中粒 | 20 | 8 |
| 大粒 | 31 | 14 |
※左記は、一般的な寸法となります。製造元により若干違いがあります。
気泡の構造
- 2層タイプ

- 一般的な気泡の凹凸が表面にあるもので、緩衝性に優れています。
- 3層タイプ

- 両面がフラットで凹凸がないので、作業性が高くなります。
- 梱包物の大きさにより、幅(mm)×長さ(m)を選んでください。
- 梱包物の扱いにより、厚み(mm)を選んでください。
- 原反のほかに、別注でカット品や袋があります。
ココミテvol.2より転載