ツーリングラック・ツーリングワゴンの特長
マシニングセンターなどの切削刃物をシャンクごと収納します。
特長
- セーフティーロック付で、振動や移動中に刃物の落下を防止します。
- 複数の機械兼用として使用する場合、キャスター付であれば移動が簡単です。
- ツーリングワゴンは、ツーリングラックまたはキャビネットから、その機械で作業するのに必要なツーリング工具を運搬し、機械のマシンドラムの取り替えをするために使用されます。
セーフティーロック機構
- 固定します。(下部写真)
- ツーリングのツバ部分に引っかかり、固定されます。
ツーリングワゴン
特長
ツーリングの管理や作業工具の整理ができるワゴンです。
ツーリング保管庫
特長
高価なツーリングを安全に保管するためにホルダにセーフティーロックを付け、ツーリングがホルダから抜けないように設計されています。
- 収納するホルダの数を確認して、ツーリングワゴンのタイプ・サイズを選んでください。
- 収納するホルダのシャンクの種類(規格がNT・BT・HSK)とサイズ(30番・40番・50番)を確認してください。
- 固定タイプかキャスター付かを確認してください。
- 使用荷重(均等荷重)(kg)を確認してください。
ココミテvol.2より転載