両面パレットの特長
荷物の保管、構内作業、輸送時に使用する荷役台です。
特長
表裏どちらの面を使用しても、強度・形状は同じで、積荷を介して段積みが可能です。
片面パレット
特長
表面と裏面が別形状になっています。ハンドパレットトラックでの使用が可能です。
スキッドパレット
特長
ワンウェイ出荷に適しています。フォークの差し込みが簡単で作業がスムーズに行えます。
フォーク差込口の種類
フォーク差込口は4方向差しと、2方向差しの2つのタイプがあります。
- 積載物のサイズ(mm)と重量(kg)、積載方法を確認してください。冷凍庫で使用できるパレットもあります。
- パレットのサイズ(間口×奥行×高さ)(mm)を確認してください。
- パレットの材質を確認してください。(鉄・アルミ・木・樹脂・紙など)
- パレットのタイプ(種類)と色を確認してください。
| フォークリフト | パレットトラック | 自動倉庫 | |
|---|---|---|---|
| 両面 | ○ | × | △ |
| 片面 | ○ | ○ | △ |
| スキッド | ○ | ○ | × |
○:使用可能 △:諸条件により対応可能 ×:使用可能
ココミテvol.2より転載