気泡緩衝材の種類と用途
2層
最も一般的な2層構造。新聞紙よりも軽く、しなやかで粒の空気が緩衝力を生み出します。
軽量包材から重量物まで幅広い用途で使用可能です!
2層/直径10mm
| 粒強度 | 用途 | [川上産業]プチプチ | [和泉]エアセルマット | [酒井化学工業]ミナパック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 代表注文コード | 品番 | 代表注文コード | 品番 | 代表注文コード | ||
![]() |
軽量物の梱包など | d35 | 21037196 | ZU-80 | 11124863 | - | - |
| お菓子・加工食品包装・引越し梱包・機械部品梱包など | d36 | 37063135 | ZU-90 | 05827814 | - | - | |
| d37 | 21037388 | ZU-100 | 05827823 | #401S | 08007562 | ||
| 引越し梱包・家電製品・機械部品梱包など | d38 | 21037485 | ZU-150 | 05827832 | #402S | 08007571 | |
| 中量用保温保冷・金属加工品梱包・金属部品梱包など | d40 | 21037573 | ZU-200 | 05827841 | #403S | 08007587 | |
| 重量用保温保冷・機械梱包・美術品梱包など | d42 | 21037677 | ZU-300 | 05827857 | #404S | 08007596 | |
3層
粒表面にもう1層重ねている。2層品と比べ、強度が高く、裏表にこだわらず使用でき滑り性が良いのが特徴です。
コシがあり、繰り返しの利用にも適しています!
3層/直径10mm
| 粒強度 | 用途 | [川上産業]プチプチ | [和泉]エアセルマット | [酒井化学工業]ミナパック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 代表注文コード | 品番 | 代表注文コード | 品番 | 代表注文コード | ||
![]() |
軽量物の梱包(家電製品梱包・引越し梱包・機械部品梱包など) | d37L | 08545425 | ZUL-100 | 17978327 | #401L | 26573794 |
| d38L | 21037905 | - | - | - | - | ||
| 中量物の梱包(金属加工品梱包・金属部品梱包など) | d40L | 21037966 | ZUL-200 | 17978336 | - | - | |
| 重量物の梱包(窓用断熱材・美術品梱包・フィルム原反包装など) | d42L | 21038027 | ZUL-300 | 17978345 | #403L | 26573803 | |