デジタルノギスの使い方
機能解説
ABS(アブソリュート)測定機能
表示点灯の後、ゼロセットすることなく測定を開始できます。またORIGIN(原点)スイッチにより絶対原点位置の変更も可能です。
INC(インクリメンタル)測定機能
任意の位置で表示値のクリア(ゼロセット)ができます。比較測定が楽にできます。
スケール汚れ検出機能
スケール表面の汚れを検出し、表示部にエラーメッセージ(ErrC)を表示します。
電池電圧低下警報
測定不可能状態になる前にBマークで電池が消耗していることを知らせます。電池交換のタイミングが前もってわかります。
外部出力機能(CD-Cタイプ)
オプションの接続ケーブルを使用して測定データを出力できます。
電源ON毎のゼロセットが不要

IP65 保護等級
| 種類 | レベル | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 人体の保護及び 異物に対する保護 |
6:塵埃侵入防護 | 塵埃が侵入しないように防護している | |
| 水に対する保護 | 5:噴出水侵入防護 | 全ての方向からの※直接噴流に対し防護している。 | |
※直接噴流の内容:内径6.3㎜のノズルを用い、水圧30Kpaで約3mの距離から約12.5L/minの水を外郭表面面積1㎡当たり1分間で合計3分間以上注水
測定例
外側測定

内側測定

段差測定

深さ測定