※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKY-250 SKYパッキン 阪上製作所 00003054 SKY-250 SKYパッキン 阪上製作所 00003054 SKY-250 SKYパッキン 阪上製作所 00003054

SKYパッキン

(18件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)270 寸法d(mm)250 注文コード00003054 品番SKY-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は外径・寸法dなど68種類から選べます 他の種類を見る

ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。

寸法D(mm)270 寸法D1(mm)268 寸法GA(mm)13 寸法GB(mm)16 寸法H(mm)12 寸法L(mm)5 寸法d(mm)250 寸法l(mm)5 材質RN906 外径(Φmm)270 適合(併用バックPT111)TCS-270×250 種別ピストン・ロッドシール両用 タイプ油圧用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
ジャッキ修理

フロアジャッキの補修に使用したが、問題なく作動している。
パッキン類は消耗品なので、また使用したいと思う。

対象商品:
00002528
2023-07-17
用途:
昇降リフトの油圧パッキン修理
製造業

中国製の昇降台車で、台が下がってしまう症状。修理諦めようと思いましたが、このパッキン交換で復活することができました。

1人が参考にしています
対象商品:
00002862
2022-07-29
用途:
古いバイクリフトに装着

バイクリフトに装着しました!全然大丈夫でした!2本注文して、1本は在庫で持っています。

1人が参考にしています
対象商品:
00002686
2022-04-29
用途:
油圧シリンダーピストンパッキン交換

使用するためには坂上製作所の品物はかなり昔から使用しているので安心しています

対象商品:
00002652
2022-03-26
用途:
トヨタフォークリフトにて使用。
ナガツカ建築 様 (建設業・工事業)

古い機種な為シールキットが無くここで探してみました。油圧シリンダーからの油漏れが直り、MonotaROに感謝です。

対象商品:
00002677
2021-05-16
用途:
オイルモーターの軸シール
イナバリテイル 様

重機、バックホーの旋回用オイルモーターの軸シールが、NGになり交換しました。今のところ、全くオイル漏れはしてません。

1人が参考にしています
対象商品:
00002528
2021-04-27
用途:
オイル漏れ修理時

シリンダーのオイル漏れの修理に使用してます。色々なサイズが揃っているのでとても助かってます。

対象商品:
00002862
2020-08-20
用途:
機械の修理

プレス機械のカウンターバランサ用パッキンに使用。問題なく使用できました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする