※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDR-12.5 SDRスクレーパ 阪上製作所 00007428 SDR-12.5 SDRスクレーパ 阪上製作所 00007428

SDRスクレーパ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00007428 品番 SDR-12.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。

寸法B(mm)2 寸法C(mm)16.8 寸法D(mm)20.5 寸法G(mm)5 寸法H(mm)6 寸法d(mm)12.5 寸法t(mm)4.5 材質RN 906 外径(Φmm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00007464
2018-02-23
用途:
重機のメンテナンス
岡エンジニアリング 様

小売店での扱いが少なく通販で扱って貰うと助かります。品質もメーカー品なので特に問題なく使えました。

対象商品:
00007507
2017-05-20
用途:
シリンダーのメンテナンス時

ほしいのはこれだけなので、バラで買えるのはありがたいです。

対象商品:
00007552
2017-01-25
用途:
シリンダーのメンテナンス
製造業

いつも変わらず良い品質でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする