SCBスクレーパ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00008408 品番 SCB-25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。

寸法B(mm)3 寸法C(mm)31 寸法D(mm)37 寸法D1(mm)38.5±0.1 寸法G(mm)6 寸法H(mm)9 寸法d(mm)25 寸法m(mm)0.8 材質RN 807 外径(Φmm)37 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00008496
2021-06-25
用途:
機械修理
農・林・水産業

コスパも良く、交換部品として使用しましたが、特に問題ありませんでした。

対象商品:
00008453
2018-02-03
用途:
バックホー修理

ヤンマーB17の排土板シリンダーのダストシールに使用。
NOK DKB 35 をモノタロウは取り扱ってなく、探したところササイズが同じで代用。問題なく使用できた。

対象商品:
00008478
2018-04-02
用途:
油圧機械のメンテナンス時

油圧シリンダーパッキンの交換時に、一緒に交換しました。問題無く交換できました。この商品の方が、シール性は、良い様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする