※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFR-35.5K SFRスクレーパ 阪上製作所 00008882 SFR-35.5K SFRスクレーパ 阪上製作所 00008882

SFRスクレーパ

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00008882 品番 SFR-35.5K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
寸法B(mm)2 寸法C(mm)39.5 寸法D(mm)43.5 寸法G(mm)6 寸法H(mm)6.5 寸法d(mm)35.5 寸法t(mm)5 材質RN 912 外径(Φmm)43.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
交換用
農・林・水産業

思ったよりぴったりだったのでとても大変よかったです

2025-08-01
用途:
軽四ダンプの油圧シリンダーからオイル漏れ修理
サービス業

少し古い軽四ダンプの油圧シリンダーからオイル漏れが発生しました メーカーに確認した所 部品が無いとの事で色々探した結果モノタロウに単品で同サイズの物が有りましたので購入 交換 ついでにダストシールも交換しました。 特に問題なく現在使用しています。非常にラッキーでした

2025-01-23
用途:
シリンダパッキン

エアシリンダをオーバーホールしようとしたら、シリンダメーカーのパッキンセットが廃番になってたので個々の形状とサイズで選んでみました。届いたパッキンのおかげで無事に治すことが出来てよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
00008855
2024-02-02
用途:
投雪機点検整備
農・林・水産業

ロ−リングシリンダ−の修理に使用しました。安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする