DC-6080 クルピタ 保冷クロス パール金属 00010706

 

DC-6080 クルピタ 保冷クロス パール金属 00010706
DC-6080 クルピタ 保冷クロス パール金属 00010706
DC-6080 クルピタ 保冷クロス パール金属 00010706

クルピタ 保冷クロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
00010706
品番
DC-6080
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

巻くだけで簡単にピタっとくっつく。形に合わせて自由自在に包める。
一般的なハンカチサイズ。保冷剤が入るポケット付。内面、アルミ蒸着で保冷・保温

材質
本体:ポリエステル、裏面中央:アルミ蒸着シート、ネット:ポリエステル
質量(g)
95
寸法(縦×横)(mm)
450×450
寸法(cm)
45×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする