※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
RGUパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00013913
品番
RGU-70A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法D(mm)
70
寸法D1(mm)
69.4
寸法D2(mm)
68
寸法GA(mm)
7
寸法GB(mm)
12
寸法H(mm)
6.5
寸法L(mm)
2.5
寸法d(mm)
60
材質
RN923
外径(Φmm)
70
適合
(併用バックPT111)TBC-70×60×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応