※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
RGUパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00013938
品番
RGU-80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
80
寸法D1(mm)
79.4
寸法D2(mm)
78
寸法GA(mm)
8.5
寸法GB(mm)
13.5
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
3
寸法d(mm)
67
材質
RN923
外径(Φmm)
80
適合
(併用バックPT111)TBC-80×67×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応