※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SCKスクレーパ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00014516
品番
SCK-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
56
寸法D(mm)
62
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
8.7
寸法d(mm)
50
寸法h(mm)
6.8
材質
RN 814
外径(Φmm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応