※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SCKスクレーパ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00014552
品番
SCK-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
77
寸法D(mm)
84
寸法G(mm)
8
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
70
寸法h(mm)
7.7
材質
RN 814
外径(Φmm)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応