※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SCKスクレーパ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00014692
品番
SCK-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
170
寸法D(mm)
180
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
160
寸法h(mm)
9.7
材質
RN 814
外径(Φmm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応