SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 釘
SK(新潟精機)の リベット・鋲
ブラインドリベット(オープンタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00014710
品番
SK-649W
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
業務用としてお得な箱入り
材質(スリーブ)
アルミニウム合金
材質(シャフト)
ハイカーボンスチール
寸法A(mm)
4.8
寸法B(mm)
12.9
寸法C(mm)
9.5
寸法D(mm)
53
締付可能厚(mm)
6.4〜8.0
下穴径(Φmm)
4.9〜5
用途
母材と部材の締結に
セット内容
1パック(40本)
材質
アルミ・スチール
長さ(mm)
53
質量(g)
3(1本)
頭径(Φmm)
4.8