マジェンタ ミルク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00014868 品番SUP051P
販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。
MAGENTA MIL。
1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。
9種類のメニューを抽出可能。
専用ミルクフォーマーとミルクグラスを搭載。
現代的でダイナミックなデザインのコンパクトモデル。

付属品電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙 仕様【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5〜10g、【コーヒーカス受け容量】15杯 質量(kg)7.7 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 方式エスプレッソ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×435×357 水タンク容量(L)1.8 材質(サーバー)熱可塑性樹脂

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする