※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIHO-25 ソフトワイパーBIHO 阪上製作所 00015128 BIHO-25 ソフトワイパーBIHO 阪上製作所 00015128 BIHO-25 ソフトワイパーBIHO 阪上製作所 00015128

ソフトワイパーBIHO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00015128 品番 BIHO-25
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
寸法C(mm)23(標準みぞ)、24(強化みぞ) 寸法D(mm)25 寸法G(mm)3.2 寸法d(mm)17(標準みぞ)、19(強化みぞ) 寸法d1(mm)24.6 寸法t(mm)3 材質BF 001 外径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする