※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIHO-30 ソフトワイパーBIHO 阪上製作所 00015137 BIHO-30 ソフトワイパーBIHO 阪上製作所 00015137 BIHO-30 ソフトワイパーBIHO 阪上製作所 00015137

ソフトワイパーBIHO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00015137 品番 BIHO-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
寸法C(mm)28(標準みぞ)、29(強化みぞ) 寸法D(mm)30 寸法G(mm)3.2 寸法d(mm)22(標準みぞ)、24(強化みぞ) 寸法d1(mm)29.6 寸法t(mm)3 材質BF 001 外径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする