※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
ソフトワイパーBIHO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
50
注文コード
00015164
品番
BIHO-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
48(標準みぞ)、49(強化みぞ)
寸法D(mm)
50
寸法G(mm)
3.2
寸法d(mm)
40(標準みぞ)、42.5(強化みぞ)
寸法d1(mm)
49.5
寸法t(mm)
3
材質
BF 001
外径(Φmm)
50