※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIHO-100 ソフトワイパーBIHO 阪上製作所 00015198 BIHO-100 ソフトワイパーBIHO 阪上製作所 00015198 BIHO-100 ソフトワイパーBIHO 阪上製作所 00015198

ソフトワイパーBIHO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00015198 品番 BIHO-100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法C(mm)97(標準みぞ)、98.5(強化みぞ) 寸法D(mm)100 寸法G(mm)3.2 寸法d(mm)85(標準みぞ)、88.5(強化みぞ) 寸法d1(mm)99.4 寸法t(mm)3 材質BF 001 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする