曜日別特売
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751

SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751
SH-01-DIS-942-BK ハンガー ホームテイスト 00016751

ハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×150
質量(kg)3
材質スチール(粉体塗装) ハンマートーン仕上げ
スチール(粉体塗装) ハンマートーン仕上げ
天然木(オーク) ラッカー塗装
天然木(ミンディ) アイアン粉体塗装 ラッカー塗装
内容量1台注文コード00016751品番SH-01-DIS-942-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798
材質
スチール(粉体塗装) ハンマートーン仕上げ
質量(kg)
3
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×30×150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,728/税込¥3,001
北海道地方数量1につき¥2,728/税込¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする