ホームテイスト
ハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
ブラック
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
57.5×57×174
57.5×57×174
57.5×57.5×174
質量(kg)
4
1
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00016769
品番
SH-01-WIS-551-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
57.5×57×174
材質
天然木(ビーチ) ウレタン塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった