曜日別特売
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076

SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076
SH-01-MIP-26-WH ハンガー ホームテイスト 00017076

ハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード00017076品番SH-01-MIP-26-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

ミニマルデザインのスタイリッシュハンガー。
圧迫感を感じさせないスリムな形状で、すっきりと見せてくれるハンガー。
フレームは可動式なので、掛けるものや空間に合わせて調整することができます。
使わない時は畳んで省スペースに収納可能。
可動式のフレームは空間や使用アイテムに合わせてフレームの間隔を変えることができます。
使わない時は折り畳み可能。厚さ約6cmとコンパクトに。
壁際や家具の隙間に収納できます。
ハンガー部分が段違いになっているため、アイテムの大きさや種類に合わせて効率収納。
フレームは光沢を抑えたマットな質感。
様々なインテリアと相性が良く、空間を上品な印象に。

色
ホワイト
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×30×161

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする