ホームテイスト
ハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
ブラック
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
91×45×160
60×30×150
61×61×179
89×50×151
91×45×160
質量(kg)
1
1
2
3
材質
天然木(ミンディ) アイアン粉体塗装 ラッカー塗装
天然木(ミンディ) アイアン粉体塗装 ラッカー塗装
天然木(ミンディ) アイアン粉体塗装 ラッカー塗装
スチール(粉体塗装) ハンマートーン仕上げ
天然木(オーク) ラッカー塗装
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00017128
品番
SH-01-GUY-655-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
天然木(ミンディ) アイアン粉体塗装 ラッカー塗装
質量(kg)
1
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
91×45×160
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません