曜日別特売
SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347

SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347
SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347
SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347
SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347
SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347
SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347
SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347
SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347
SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347
SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347
SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347
SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347
SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347
SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347
SH-01-LFS-54-WH ハンガー ホームテイスト 00017347

ハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
00017347
品番
SH-01-LFS-54-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

シンプルですっきりとしたデザインのポールハンガー。
幅・奥行は26cmとスリム設計で場所を取らず、様々な場所で活躍。
省スペース設置が可能なのでリビング、玄関、寝室などに。
斜めに伸びた7本のフックに、カバンやコート、帽子などを掛けて使えます。
斜めの形状なので物を掛けた時にずり落ちにくい構造。
材質もシンプルなスチール製。場所を選ばずどんな雰囲気にも溶け込むデザイン。

色
ホワイト
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×26×175

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする