曜日別特売
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460

SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460
SH-01-MIP-27-DGY ハンガー ホームテイスト 00017460

ハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
色ダークグレー
内容量1台注文コード00017460品番SH-01-MIP-27-DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

スタイリッシュで機能的なハンガー。
スリムな形状で様々なシーンで使うことができるハンガー。
中段と下段のアームは左右に回転し、掛けるものに合わせて調整が可能。
ブランケットやお気に入りのアイテムをディスプレイのように魅せながら美しく収納。
シンプルな構造が空間にすっきりとなじみます。
スリムな形状なので玄関などの限られたスペースでも圧迫感なくスッキリと配置が可能。
アームの先には落下防止のストッパー付き。
安定感のある土台。

色
ダークグレー
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×30×159.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする