CAF-K6A アルミ製台車6輪 ピカコーポレイション 00022409 CAF-K6A アルミ製台車6輪 ピカコーポレイション 00022409 CAF-K6A アルミ製台車6輪 ピカコーポレイション 00022409

アルミ製台車6輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00022409 品番CAF-K6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能)
コーナー部に保護用パッド付き。
6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用
キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。
段重ねが可能です。
大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)

荷台寸法(mm)1200×750 床面高さ(mm)258 質量(kg)29.2 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 荷台寸法(幅)(mm)750 最大積載荷重(kg)1000 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-9075-52 特性軽量、コーナー保護パッド付 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)アルミ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否可(連結金具要)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする