※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
接続口径1/4
入力信号電流形DC0〜20mA(シンクタイプ)
ケーブルコネクタライトアングル型3m
注文コード00027566
品番ITV3111-112L3
 
参考基準価格(税別)¥61,770
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
 
この商品は接続口径・入力信号・ケーブルコネクタなど4051種類から選べます
他の種類を見る
 
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下