AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-F04~)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/2
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
注文コード
00078999
品番
AW40K-F04-N-D-X406
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

取付
取付オプションなし
管接続口径
1/2
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
ケース
ポリカーボネートケース
ボディサイズ
40
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
フロート式オートドレン
オートドレンなし
圧力単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする