曜日別特売
WLCA2-LDS-N 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン) 00085112

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個耐電圧(V)同極端子間:AC6000 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC1500 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC150050/60Hz 1min/Uimp 2.5kV注文コード00085112品番WLCA2-LDS-N
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
突入電流(A)
常時閉路:最大30
常時開路:最大20
耐電圧(V)
同極端子間:AC6000 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC1500 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC150050/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
許容操作頻度(回/min)
機械的:120
電気的:30
スイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式アクチュエータの種類ローラ・レバー(R38mm)通電電流(A)10動作表示灯LED(AC/DC10~115V)動作までの動きPT15±5°動作後の動き(OT)最小70°保護構造IP67定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)電気定格-環境対応基本形応差の距離参考値:MD (最大):12°使用周囲湿度35~95%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1500万回以上許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClassⅠ短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流-汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大13.34アース端子なし戻りの力(N)参考値 RF(最小):1.18ヘッド仕様-内蔵スイッチ一般形コンジット口サイズG1/2衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000条件付短絡電流(A)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする