DM-10 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ 00103312

DM-10 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ 00103312
DM-10 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ 00103312
DM-10 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ 00103312
DM-10 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ 00103312
DM-10 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ 00103312
DM-10 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ 00103312
DM-10 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ 00103312

除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード00103312品番DM-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,790
販売価格(税別)
58,900

パワフル除湿でカラッと快適空間。
リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。
湿度管理でダニ対策にも。
ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。
湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。

使用範囲
<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)
(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)除湿能力(L/日)21/25消費電力(W)500/550(50/60Hz)仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要質量(kg)約16タイプコンプレッサー式電流(A)6.0/5.6電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600アズワン品番64-9332-51
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ナカトミ コンプレッサー式 除湿器 DM-10 DM-15 DM-15T DM-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00103312
2023-11-08
用途: 事務所内の除湿
飲食業

常に湿度が高い場所の為重宝しています。常時ONで使用していますがそれほど音も気にならず使い勝手も良いと思います。

対象商品 : 00103312
2023-06-22
用途: 多湿になりやすい部屋の機械の保護のための除湿
サービス業

強風で使用しましたが意外に静かです。運転開始時75%だった湿度が5分で70%まで落ち、除湿力の高さを実感しました。ドレンホースも付属しており、納品後、すぐに連続運転できたのが良かったです。

対象商品 : 00103312
2023-06-18
用途: 倉庫の調湿に使用
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

大型の除湿機でころ付なので移動も出来ます。排水は直に出しているので連続運転しております。除湿した排気を前に置いた扇風機で拡散させて効率よく使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 00103312
2022-07-23
用途: 除湿
教育・研究機関

他社の除湿機と比較は出来ませんが,かなり強力に除湿できる(タンクに水がたまる)と思います.長時間連続で使いたいため,ホースを使用して排水しています(本来の使い方ではないかもしれません).

1が参考にしています
対象商品 : 00103312
2020-08-12
用途: 事務所での使用
株式会社 三恵工業所製造業

コンプレッサー音、送風音、躯体合成振動音、うるさすぎて使用できず!
どこの国で作ったか製造管理が全く無い!
今時の物作りの基本設計が無い、40dB以下にする!
世の中に販売するにはふさわしくない!

2が参考にしています
対象商品 : 00103312
2016-09-29
用途: 製品検査作業現場での使用
製造業

湿度管理が必要な現場なので台数を増やすことを検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 00103312
2014-09-01
用途: 大部屋の除湿
社会医療法人川島会川島病院

今時の商品にはない無骨なデザインながら、除湿能力は確かな機械です。
タンクに溜まる水の量が半端じゃないです。もっとタンクが大きければ助かるのですが・・・

5が参考にしています
対象商品 : 00103312
2014-08-25
用途: 除湿

音がちょっと大きいですが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする