エキゾーストマフラーガスケット

(18件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーYAMAHA 注文コード00105972 品番EGM-35-1
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はメーカー・内容量など148種類から選べます 他の種類を見る

マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。

メーカーYAMAHA 適合車種RZ125 All Models 13W 1GV、TZR125 All Models 2RM 3TY1-4、DT125R 3FW1〜、SR125 4DD1/2/4WP1〜、YD125/S 3NS1、DT200R/WR All Models 3ET/3XP、SDR200 All Models 2TV、XT200 All Models 、セロー225/W 2LN/4JG1〜6/5MP1〜、ブロンコ 5BT1、DT230 ランツァ All Models 4TP1/2、RZ250 All Models 4L3、TY250ZS All Models 4ML1、TY250Z All Models 、YD250/S 3NU1〜、XS250S All Models 4A8 17A、XV400 ビラーゴ All Models 3JB、RZV500R All Models 51X、FJ1200/A All Models 4CC2、XJR1200/R All Models 4KG1-4、XJR1300 5EA1-9/G 適合排気量(cc)125
注意
※必要ガスケット数を確認しご購入下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00105674
2022-12-17
用途:
バイクのメンテナンス エキゾーストガスケット
自動車・二輪車・自転車関連業

少し厚みがありましたが、フィットしました。色々種類があり参考として内径と外径を表示してもらえるとさがすのが楽です

2人が参考にしています
対象商品:
00105857
2021-10-19
用途:
RZ50のマフラー交換
松還丸 様

手持ちのマフラーが5本あるので、時期や気分で交換していたのですが、毎回キタコの商品をちまちま頼んでいてもキリがないので、こちらを頼みました。コスパ最高です。

対象商品:
00105656
2021-10-02
用途:
バイクの補修用部品として
その他業種

YAMAHA系では純正よりも厚いとの報告もありますが,本製品は純正同等でサイズ・厚みも等しく,何の問題も無く使用出来ました。

対象商品:
00106094
2020-11-02
用途:
レッツ2のタイヤ交換時にマフラーを外すので一緒に交換
サービス業

純正と同じクオリティで、割安感があり満足しています。

対象商品:
00105988
2020-05-12
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

探していた欲しい物が安く早く買えて良かったです。これから装着するのが楽しみです!

対象商品:
00105814
2019-01-25
用途:
マフラー交換時に
その他業種

キタコの社外品と比べると厚みがあり 微妙に径が大きいが何とか使える
つまり 締め付け具合によっては再利用も可能な品であると思える

品質に拘る人やレースをする人は使わないレベルの品と言えるだろう

対象商品:
00105385
2019-04-02
用途:
Af27エキパイガスケット

サイズピッタリ良くあいます、もう少し走り込まないと漏れがわかりませんが現状問題なし。

対象商品:
00106234
2019-05-11
用途:
バイクの修理に

値段も安く品質もイイですよ。
再使用などせず、どんどん新品に交換できる価格ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする