オイルフィルター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーYAMAHA 主な適合車種FZ750(85)(N)、FZ750(88)(U/UC)、FZR750(87)、FZX750(86-93)、FZX750(98)、FZX750L(96)、FZR1000(87-90)(T/TC,U/UC,W/WC,A/AC)、FJ1100(84-85)(L/LC,N/NC)、FJ1200(86-93)(S/SC,T/TC)、FJ1200(88)、XJR1200(94)(F)、XJR1300(00-06)、Z400(83)(A1)、Z400(78-79)(B1,B2)、Z400(79-81)(E1,E2,E4)、Z400(80)(G3)、Z400(82)(M1)、Z400(83)(T1)、ZL400(86-87)(A1/A1A,A2)、ZL400(88-89)(B1,B2)、ZL400(88-89)(C1,C2)、ZL400(94-95)(D1,D2)、ZR400(89-95)(C1-C7)、ZR400(96-98)(G1,G2,G3/G3A)、ZR400(00-07)(G4-G6)、ZX400(85)(D1)、ZX400(89)(D4/D4A)、ZX400(86)(E1)、ZX400(87)(F1)、KZ550(80-84)、Z550(80)、ZR550(90-93)(B1-B4)、ZX550(84-86)(A1-,A3)、ZL600(96-97)(B2,B3)、ZX600(85-97)、KZ650(81-83)(E1)、Z650(77-80)、KZ750(80-83)(E1,E2)、Z750(80-83)、ZL750(86)(A1)、ZR750(91-95)(C1-C5)、ZR750(01-06)(C7-C11)、ZR750(96-99)(D1-,D4)、ZR750(99-01)(F1-F3)、ZR750(01-05)(H1-H5)、ZX750(83-85)、ZX750(87-90)(F1-F4)、ZL900(85-86)(A1,A2)、ZX900(84-99)、KZ1000(81-05)(J1-,J3)、ZG1000(86-06)(A1-,A6)、ZL1000(87)(A1)、ZX1000(86-87)(A1,A2)、ZX1000(88-90)(B1-,B3)、KZ1100(81-83)(A1-,A3)、ZR1100(92-95)(A1-,A4)、ZR1100(99)(A5)、ZR1100(02-06)(A7-,A10)、ZR1100(96-99)(B1-,B4)、ZR1100(02)(B5)、ZR1100(97-00)(C1-C4)、ZR1100(97-99)(D1-,D3)、ZX1100(83-84)(A1,A2)、ZX1100(95-97)(E1-E3)、ZX1100(96)(F1)、ZX1100(90-93)(C1-,C4)、ZX1100(93-01)(D1-D9)、ZG1200(86-03)、ZR1200(01-07)(A1-A5,A6F,A7F)、ZR1200(01-04)(B1-B4)、ZX1200(02-05)(C1-,C4) 注文コード00106408 品番G-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はメーカー・主な適合車種など15種類から選べます 他の種類を見る

オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。

メーカーYAMAHA 適合排気量(cc)750 主な適合車種FZ750(85)(N)、FZ750(88)(U/UC)、FZR750(87)、FZX750(86-93)、FZX750(98)、FZX750L(96)、FZR1000(87-90)(T/TC,U/UC,W/WC,A/AC)、FJ1100(84-85)(L/LC,N/NC)、FJ1200(86-93)(S/SC,T/TC)、FJ1200(88)、XJR1200(94)(F)、XJR1300(00-06)、Z400(83)(A1)、Z400(78-79)(B1,B2)、Z400(79-81)(E1,E2,E4)、Z400(80)(G3)、Z400(82)(M1)、Z400(83)(T1)、ZL400(86-87)(A1/A1A,A2)、ZL400(88-89)(B1,B2)、ZL400(88-89)(C1,C2)、ZL400(94-95)(D1,D2)、ZR400(89-95)(C1-C7)、ZR400(96-98)(G1,G2,G3/G3A)、ZR400(00-07)(G4-G6)、ZX400(85)(D1)、ZX400(89)(D4/D4A)、ZX400(86)(E1)、ZX400(87)(F1)、KZ550(80-84)、Z550(80)、ZR550(90-93)(B1-B4)、ZX550(84-86)(A1-,A3)、ZL600(96-97)(B2,B3)、ZX600(85-97)、KZ650(81-83)(E1)、Z650(77-80)、KZ750(80-83)(E1,E2)、Z750(80-83)、ZL750(86)(A1)、ZR750(91-95)(C1-C5)、ZR750(01-06)(C7-C11)、ZR750(96-99)(D1-,D4)、ZR750(99-01)(F1-F3)、ZR750(01-05)(H1-H5)、ZX750(83-85)、ZX750(87-90)(F1-F4)、ZL900(85-86)(A1,A2)、ZX900(84-99)、KZ1000(81-05)(J1-,J3)、ZG1000(86-06)(A1-,A6)、ZL1000(87)(A1)、ZX1000(86-87)(A1,A2)、ZX1000(88-90)(B1-,B3)、KZ1100(81-83)(A1-,A3)、ZR1100(92-95)(A1-,A4)、ZR1100(99)(A5)、ZR1100(02-06)(A7-,A10)、ZR1100(96-99)(B1-,B4)、ZR1100(02)(B5)、ZR1100(97-00)(C1-C4)、ZR1100(97-99)(D1-,D3)、ZX1100(83-84)(A1,A2)、ZX1100(95-97)(E1-E3)、ZX1100(96)(F1)、ZX1100(90-93)(C1-,C4)、ZX1100(93-01)(D1-D9)、ZG1200(86-03)、ZR1200(01-07)(A1-A5,A6F,A7F)、ZR1200(01-04)(B1-B4)、ZX1200(02-05)(C1-,C4)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00106365
2015-02-18
用途:
定期的なオイル交換

純正部品と比較しても何ら問題もなくコスト的にも安価なのでオイル交換時に毎回、フィルターも交換しています。モノタローブランドで同等品(互換品)が有ればそちらも使用してみたいと思いますので教えて欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする