曜日別特売
G-007 オイルフィルター ALBA(アルバ) 00106426

オイルフィルター

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個メーカーSUZUKI主な適合車種GSR400(89-97)(K6)、GSX400(94-96)(R,S,T)、GSX400(99)(X)、GSX400FS(97-01)(V,W,X,Y,K1)、GSX400(92)、GSX-R400R(90-95)(L,M,N,P)、RF400R(93-96)(P,R)、SV400(98)(W)、SV400S(00-05)、VL400(01-07)(K1-,K7)、VS400(94)(R)、VS400(96)(T)、VZ400(96-97)(T,V)、GSF600S(96-03)(T,V,W,X,Y,K1-K3)、GSR600(06)(K6)、GSX600F(88-06)、GSX-R600W(92-93)(N,P)、GSX-R600(97-07)(V,W,X,Y,K1-K7)、RF600R(94-96)(R,S,T)、AN650(02-07)、AN650(02-07)、DL650(04-06)(K4-,K6)、SV650(99-06)(X,Y,K1-K6)、GSX750F(99-06)、GSX-R750(88-06)、VS750(87-91)、VL800(01-06)(K1-K6)、VS800GL(92-07)、VX800(90-93)(L,M,N,P)、DL1000(02-06)(K2-K6)、GSX-R1000(01-07)(K1-K7)、SV1000(03-06)(K3-,K6)、TL1000R(98-03)(W,X,Y,K1-,K3)、TL1000S(97-00)(V,W,X,Y)、GSX1100F(88-93)(J,K,L,M,N,P)、GSX-R1100(86-98)、GS1200SS(01-02)(K1,K2)、GSF1200S(96-06)、GSX1200FS(98-99)(W,X)、GSX1300R(99-06)、GSX1400(01-07)(K1-K7)、VL1400(06)(K6)、VS1400GLP(87-06)(K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,K1-,K4)、VL1500(98-04)(W,X,Y,K1-K4)注文コード00106426品番G-007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。

メーカーSUZUKI適合排気量(cc)400主な適合車種GSR400(89-97)(K6)、GSX400(94-96)(R,S,T)、GSX400(99)(X)、GSX400FS(97-01)(V,W,X,Y,K1)、GSX400(92)、GSX-R400R(90-95)(L,M,N,P)、RF400R(93-96)(P,R)、SV400(98)(W)、SV400S(00-05)、VL400(01-07)(K1-,K7)、VS400(94)(R)、VS400(96)(T)、VZ400(96-97)(T,V)、GSF600S(96-03)(T,V,W,X,Y,K1-K3)、GSR600(06)(K6)、GSX600F(88-06)、GSX-R600W(92-93)(N,P)、GSX-R600(97-07)(V,W,X,Y,K1-K7)、RF600R(94-96)(R,S,T)、AN650(02-07)、AN650(02-07)、DL650(04-06)(K4-,K6)、SV650(99-06)(X,Y,K1-K6)、GSX750F(99-06)、GSX-R750(88-06)、VS750(87-91)、VL800(01-06)(K1-K6)、VS800GL(92-07)、VX800(90-93)(L,M,N,P)、DL1000(02-06)(K2-K6)、GSX-R1000(01-07)(K1-K7)、SV1000(03-06)(K3-,K6)、TL1000R(98-03)(W,X,Y,K1-,K3)、TL1000S(97-00)(V,W,X,Y)、GSX1100F(88-93)(J,K,L,M,N,P)、GSX-R1100(86-98)、GS1200SS(01-02)(K1,K2)、GSF1200S(96-06)、GSX1200FS(98-99)(W,X)、GSX1300R(99-06)、GSX1400(01-07)(K1-K7)、VL1400(06)(K6)、VS1400GLP(87-06)(K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,K1-,K4)、VL1500(98-04)(W,X,Y,K1-K4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00106365
2015-02-18
用途: 定期的なオイル交換

純正部品と比較しても何ら問題もなくコスト的にも安価なのでオイル交換時に毎回、フィルターも交換しています。モノタローブランドで同等品(互換品)が有ればそちらも使用してみたいと思いますので教えて欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする