(1件のレビュー)内容量1個メーカーYAMAHA主な適合車種XC125(95-98)、XC125SV(01)、YJ125(04-06)(S,T,V)、SR125(81-82)、SR125(96-97)(J)、XT125(82-83)(J,K/KC)、TW200(87-07)、TW200E(98-01)(K/KC)、XT200(82-83)(J,K/KC)、TT225(86-87)(S,T)、TT225(99)(L/LC)、TT-R225(99-04)、TW225E(04-06)、XT225(85-07)、SRX250(87-88)、XT250T(85)、XT350(88-00)注文コード00106462品番G-014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428販売価格(税別)
この商品はメーカー・主な適合車種など15種類から選べます他の種類を見る オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。