ALBA(アルバ)
ALBA(アルバ)の 外装系
ALBA(アルバ)の ハンドル周り
ALBA(アルバ)の バイク用ハンドルグリップ
汎用メンテナンスグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00106767
品番
102-0004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
国内の車両に幅広く対応しています。
グリップ径(Φmm)
右/23、左/21
全長(mm)
120
適合
汎用
セット内容
1セット(左右1組)
ハンドル径(Φmm)
22.2