NSP654SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00116178

NSP654SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00116178
NSP654SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00116178
NSP654SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00116178

スクリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・材質など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]17-19
材質
アクリル
注文コード
00116178
品番
NSP654SCS
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]17-19
付属品
縁ゴム
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
スモーク
備考
フリップ形状/取付穴4ケ
加工
不要、無
透過率(%)
保安基準適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする