曜日別特売
504 リード/カブ用 ブレーキ・シュー ALBA(アルバ) 00116348

リード/カブ用 ブレーキ・シュー

(6件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード00116348品番504
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
メーカーHONDA材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種R&P/ST50-AB26(フロント)、ダックス50/CF50-1000001(フロント)、シャリー50/Z50J-1000001-(フロント)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/AB27-1000001-(フロント)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/(フロント)、CD50/CD50-1300001-1904169(フロント)、スーパーカブ50/C50-3000001-9501323(フロント)、スーパーカブ50/C509600001-0095210(フロント)、スーパーカブ50/C50-0200001-0327924(フロント)、ダックス70/(フロント)、シャリー70/(フロント)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(フロント)、CD90/HA03-1000003-1303689(フロント)、スーパーカブ90/C90-3000006(フロント)、スーパーカブ90/HA02-1100017-1524072(フロント)、リード50/AF01(リア)、リード50/AF20(リア)、リード50/AF48(リア)、キャビーナ/全車種(リア)、ブロード50/全車種(リア)、R&P/ST50-AB26(リア)、ダックス50/CF50-1000001(リア)、シャリー50/Z50J-1000001-(リア)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/AB27-1000001-(リア)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/全車種(リア)、スーパーカブ50/C50-3000001-9501323(リア)、ダックス70/全車種(リア)、シャリー70/全車種(リア)、ジョーカー90/全車種(リア)、リード90/HF05(リア)、キャピーナ90/全車種(リア)、ブロード90/全車種(リア)、スーパーカブ90/C90-3000006(リア)、スーパーカブ90/HA02-1100017-1524072(リア)、リード100/JF06-1000001-(リア)、リード125/JF06-1000001-(リア)主な適合車種スーパーカブ50(フロント)/C50-3000001-9501323/C50-9600001-0095210/C50-0200001-0327924、スーパーカブ70(フロント)/C70-3000001-8680116、スーパーカブ90(フロント)/C90-3000006/HA02-1100017-1524072、リード50(リア)/AF01/AF20/AF48適合排気量(cc)50
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00116348
2025-04-24
用途: スーパーカブc50のため。
建設業・工事業

純正の物が減って来たので交換しました、
効きは、当たりが付くまで効きは,悪いかも。

対象商品 : 00116348
2021-06-10
用途: シャリーのブレーキメンテ作業
オフィスKUDO

KITACOのノンフェードブレーキシューが取扱終了で1個しか購入できなかったので、もう1方はこちらを購入して、フロント:キタコ リア:ALBAの構成にて取付けてみました。
効きは純正プラス@程度で、そのまんま取付けてもブレーキ泣きはナシ。
ALBAとKITACOを比較しても、性能差は感じませんでしたので今後は、ALBA製をリピート予定です。

対象商品 : 00116348
2021-01-27
用途: スーパーカブのブレーキシューに使用。
リサイクル屋鍋島卸売・小売業

普通に使用できております。
安値で助かっており、毎回購入させていただいております。
カブに使用できる事が助かっております。

対象商品 : 00116348
2017-08-02
用途: メンテナンス
製造業

交換直後から純正同等に効いています。必要十分な性能です。

対象商品 : 00116348
2016-07-20
用途: 交換パーツ
株式会社REGION卸売・小売業

交換したばかりなのですが問題ないと思います。
ただ交換前のシューと厚みがほとんど変わらなかったので交換しなくても良い? とためらったのですが交換後はブレーキの利きが良く優しいタッチに変わったような気がします。

対象商品 : 00116348
2015-10-18
用途: 通勤
その他業種

効きが良く大変満足しております。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする