リード系 ディスクローター

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00116418 品番701-0002
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ノーマルサイズディスクローター。ディスクはブレーキの度に磨耗していきます。ディスクパッドのように定期的に交換して下さい。

メーカーHONDA 材質ステンレス 寸法(mm)穴径:Φ58 P.C.D:Φ80 取付穴径:Φ10.5 適合車種リード50 (フロント)、リード90 (フロント)、リード100 (フロント) 適合排気量(cc)50
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00116418
2023-04-24
用途:
スクーター部品の交換時
製造業

少しお値段は高いですがステンレス製なので錆びにくく、いつも気持ち良くスクーターに乗れています。もちろんブレーキの制動力も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする