NSP653SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00116537

 

NSP653SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00116537
NSP653SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00116537
NSP653SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00116537
NSP653SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00116537
NSP653SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00116537
NSP653SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00116537

スクリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・材質など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZZR1400 [ZX-14]06-11 , カワサキ[KAWASAKI]ZX-14R12-20
材質
アクリル
注文コード
00116537
品番
NSP653SCS
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZZR1400 [ZX-14]06-11 , カワサキ[KAWASAKI]ZX-14R12-20
付属品
縁ゴム
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
スモーク
加工
不要、無
透過率(%)
保安基準適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする