NSP618SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00116589

NSP618SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00116589
NSP618SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00116589
NSP618SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00116589

スクリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・材質など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200R-08 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ] , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1100
材質
アクリル
注文コード
00116589
品番
NSP618SCS
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200R-08 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ] , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1100
付属品
縁ゴム
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
スモーク
加工
不要、無
透過率(%)
保安基準適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする