ALBA(アルバ)
ALBA(アルバ)の 外装系
ALBA(アルバ)の ハンドル周り
ALBA(アルバ)の ハンドルレバー
ジョグ(JOG)/C/ZRエボリューション (00-01) 右レバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00117303
品番
BL-004-SL
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカー
YAMAHA
セット内容
右単体
色
シルバー
適合車種
CV50/R/A/ZR 5KN/5PT
左右区別
右
適合排気量(cc)
50
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。