BL-008-007-CR ライブディオ(Dio)SR/ZX(94-96) 左右セットレバー ALBA(アルバ) 適合車種SK50MRU/MSU/MTU AF35 適合排気量50cc 00117355

ライブディオ(Dio)SR/ZX(94-96) 左右セットレバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00117355 品番BL-008-007-CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。

メーカーHONDA セット内容左右1本づつ計2本入り クロムメッキ 適合車種SK50MRU/MSU/MTU AF35 左右区別左右セット 適合排気量(cc)50
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする